Placa de conector para madera

Ref.: 090725020
Ver todas las versiones

GALLETA-HAYA-ROJA-N20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GALLETA-HAYA-ROJA-N20
Placa de conector para madera
  • Diseño: haya común serrada
  • Alta resistencia ya que la placa de conexión se expande al pegarse

Sistema de conexión universal para superficies, esquinas y marcos; plano o biselado

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diseño

Con acanaladuras
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Grosor de la instalación

4 mm
Más Información

Longitud de instalación

65 mm
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Profundidad de montaje

12 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.031 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

63 x 23 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

090725020

Ficha Técnica

32407514.pdf

Ficha Técnica

32409624.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top