Sistema de conexión universal para superficies, esquinas y marcos; plano o biselado
Material |
Haya púrpura |
Longitud |
55 mm |
Diseño |
Con acanaladuras |
Anchura |
19 mm |
Grosor de la instalación |
4 mm |
Longitud de instalación |
60 mm |
Tamaño |
10 |
Profundidad de montaje |
10 mm |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Longitud x anchura x espesor |
55 x 19 x 4 mm |
Catálogo General |
090725010 |
Ficha Técnica |
32407514.pdf |
Ficha Técnica |
32409624.pdf |