Material |
Haya púrpura |
Longitud |
45 mm |
Diseño |
Serrado |
Anchura |
15 mm |
Grosor de la instalación |
4 mm |
Longitud de instalación |
55 mm |
Tamaño |
0 |
Profundidad de la instalación |
8 mm |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.550 g |
Longitud x anchura x espesor |
45 x 15 x 4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09072500 |
Ficha Técnica |
32407514.pdf |
Ficha Técnica |
32409624.pdf |
?catalog=wuerth&part=09072500 |