https://www.wurth.es/gafas-soldador-fornaxc-plus-din-5452538GAFAS-PROTECCIÓN-(FORNAX-PLUS)-GRISGAFAS-PROTECCIÓN-(FORNAX-PLUS)-GRIS<br>Gafas de soldador FORNAX<SUP>®</SUP>plus<br>La máxima protección en un diseño innovador<br><p class="level1">Una protección óptima para la zona de los ojos</p><ul><li>Protección lateral integrada</li><li>Lente panorámica para un campo de visión excepcionalmente amplio</li></ul><P></P><p class="level1">Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad</p><ul><li>Reduce al mínimo el deslumbramiento que producen las chispas de soldadura</li><li>Vista sin distorsiones</li><li>Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior</li><li>Lente gris para un excelente reconocimiento de los colores</li><li>Protección contra radiación infrarroja y contra deslumbramientos</li><li>Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)</li></ul><P></P><p class="level1">Innovadora tecnología en las patillas</p><ul><li>Brazos flexibles de dos componentes para una comodidad excepcional y una fijación firme</li><li>Ángulo variable de los brazos que permite una gran flexibilidad en el ajuste</li><li>Fijación firme que no deja marcas de presión, aun en periodos de uso prolongados</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño inteligente</p><ul><li>Muy compacto cuando está plegado</li><li>Excepcional si se utiliza junto con mascarillas respiratorias</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1750795.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1750795.jpg/Soldadura2024-02-16T19:38:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!