Gafas de protección Cetus®X-treme

Ref.: 0899102380
Ver todas las versiones

GAFAS-SAFEGLS-CETUS-X-TREME-KLAR

Descripción

GAFAS-SAFEGLS-CETUS-X-TREME-KLAR
Gafas de protección Cetus®X-treme
Máxima protección en un diseño informal

Cobertura ocular óptima

El componente blando está conectado directamente a la lente.

Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad

  • Vista sin distorsiones
  • Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior

Alto nivel de comodidad y ajuste seguro

Puente nasal flexible de dos componentes

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Peso

27 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102380

Declaración de conformidad EN

Y12019041802000074811084a99b40b5
Scroll to top