Marcado de la lente de seguridad |
2C-1,2 W 1 F |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
400 nm |
Color de la lente de seguridad |
Transparente |
Revestimiento del panel protector |
Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente |
Peso |
28.9 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Estándar EN |
166170 |
Código del sistema armonizado |
90049010000 |
Peso del producto (por artículo) |
55.500 g |
Normas |
EN 166, EN 170 |
ODU |
0 |