Gafas de seguridad Wega®

Ref.: 0899102115
Ver todas las versiones

GAFAS-PROTECCION-WEGA-TRANSPARENTES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS-PROTECCION-WEGA-TRANSPARENTES
Gafas de seguridad Wega®
Gafas de seguridad deportivas con una protección completa total

Tecnología de dos componentes para un alto nivel de protección y máximo confort

  • Protege los ojos de forma segura contra partículas voladoras
  • Se adaptan a la forma del rostro de cada usuario para una mayor comodidad y una protección total

Combina las propiedades de las gafas de seguridad con las de las gafas de visión completa

Ajuste perfecto con regulación de longitud e inclinación de las patillas

Revestimiento de alta calidad de las lentes:

  • La parte exterior es extremadamente resistente a las rayaduras
  • La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente

Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)


Gracias a su excelente versatilidad, las gafas de seguridad Wega® son las gafas ideales para condiciones de aplicación muy cambiantes. Desde trabajos de torneado y fresado hasta aplicaciones con un alto nivel de carga de partículas y polvo, pasando por la protección contra el viento en trabajos en exteriores, Wega® es un compañero muy fiable. Para una protección completa, combine este producto con otros equipos de protección personal.

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Diseño duradero y sin niebla en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102115

Ficha Técnica

32410077.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000049837980e8c04393
Scroll to top