Gafas de seguridad Vision

Ref.: 0899103146
Ver todas las versiones

GAFAS PROTECCION VISION GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS PROTECCION VISION GRIS
Gafas de seguridad Vision
Gafas con marco metálico, dinámicas y deportivas para una protección perfecta en el trabajo.
  • Máxima seguridad con una comodidad óptima
  • Montura metálica de alta calidad
  • Excelente ajuste, incluso a las caras más pequeñas
  • Lentes de policarbonato de alta calidad: Sin empañamiento en interiores y exteriores
  • La montura sin tornillos proporciona un alto grado de seguridad cuando se expone a tensiones mecánicas
  • Funda de microfibra para guardar y limpiar las gafas (incluida)

Marcado de la lente de seguridad

5-3,1 W 1 FT
Más Información

Periodo de uso

4 años
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Gris
Más Información

Revestimiento del panel protector

Exterior antiempañamiento;Interior sin niebla
Más Información

Peso

45 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Material del marco

Metal
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información

Catálogo General

0899103146

Ficha Técnica

32410065.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240229020000148056779fd6479b
Scroll to top