Vista optimizada
Material altamente resistente a impactos
Peso ligero
Marcado de la lente de seguridad |
2C-1.2 W 1 F K |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
380 nm |
Color de la lente de seguridad |
Transparente |
Peso |
23 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Vida útil desde la producción |
3 años |
Antiempañamiento |
No |
Resistente a arañazos |
Sí |
Material del marco |
Policarbonato |
Estándar EN |
166170 |
Color del marco |
Transparente |
Peso del producto (por artículo) |
32.500 g |
Normas |
EN 166, EN 170 |
Catálogo General |
0899102460 |
Ficha Técnica |
556079867.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y1202302270200003164027305a849b3 |