Gafas de seguridad Askella

Ref.: 0899103171
Ver todas las versiones

GAFAS PROTECCION ASKELLA GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado riesgos intermedios EPI Cat.II según EN166:2001. Diseño moderno con alto nivel de confort
Características
- Protección100% UV (por encima de 380 nm).
- Capa exterior e interior resistente a rayadas.
- Inserciones de goma suave antideslizantes en el puente de la nariz.
- Peso: 24g.
Ventajas
- Ajuste perfecto con amplia visión panorámica.
- Adaptables a la mayoría de formas faciales.
- Gran ligereza.
- Apoya sin marcar la nariz.
Beneficios
- El tratamiento especial de sus lentes permiten máxima visibilidad en extremas condiciones.
- Excelente confort, para usos prolongados.
- Protección ocular certificada según normas CE.

Marcado de la lente de seguridad

5-3,1 W 1 FT
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Gris oscuro
Más Información

Peso

25 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Material del marco

Policarbonato
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información
Scroll to top