Gafas de seguridad

Ref.: 0899102311
Ver todas las versiones

GAFAS-PROT-UB-ONE-GRISES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS-PROT-UB-ONE-GRISES
Gafas de seguridad
UB ONE
  • Gafas para seguridad mecánica, resistente a bajos impactos
  • Diseño deportivo y moderno
  • Ideal para trabajo y ocio
  • Protege contra rayos UV y partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (rectificado de metal)
  • La capa especial resistente a arañazos protege la lente de los daños causados por partículas finas
  • Amplio campo de visión: 180°
  • Almohadilla para nariz de PVC blando

Marcado de la lente de seguridad

2C-3/5-3.1 W 1 FT K
Más Información

Periodo de uso

51 mes
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Gris
Más Información

Peso

24 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información

Catálogo General

0899102311

Ficha Técnica

64620512.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202403200200003423502586924eae
Scroll to top