Marcado de la lente de seguridad |
5-2,5 W 1 FTKN |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
400 nm |
Color de la lente de seguridad |
Gris |
Revestimiento del panel protector |
Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente |
Peso |
27 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Estándar EN |
166172 |
Código del sistema armonizado |
90049090000 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Normas |
EN 166, EN 172 |
ODU |
0 |