Gafas de visión completa FS100

Ref.: 0899102383
Ver todas las versiones

GAFAS PROTECCIÓN C/CINTA ELÁSTICA FS100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS PROTECCIÓN C/CINTA ELÁSTICA FS100
Gafas de visión completa FS100
Diseño compacto y peso reducido
  • Ajuste perfecto y gran comodidad gracias a sus componentes flexibles y suaves
  • Se adapta a la forma de la cara del usuario
  • El sistema de ventilación indirecta garantiza la protección contra gotas y salpicaduras
  • Exterior excepcionalmente resistente a los arañazos e interior con propiedades antivaho permanentes gracias al revestimiento de la lente, de excelente calidad
  • Se puede usar junto con casco y protección respiratoria
  • Cinta elástica con ajuste para diferentes tamaños de cabeza

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 BTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Color del marco

Gris;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.400 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102383

Ficha Técnica

646214858.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120220909020000492113958f664588
Scroll to top