Gafas de protección FORNAX®plus

Ref.: 0899102242
Ver todas las versiones

GAFAS-FORNAX-PLUS-KLAR

Descripción

GAFAS-FORNAX-PLUS-KLAR
Gafas de protección FORNAX®plus
La máxima protección en un diseño innovador

Protección óptima para la zona de los ojos

  • Con protección de bordes integrada
  • Amplio campo visual gracias a la pantalla panorámica

Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad

  • Vista sin distorsiones
  • Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior

Innovadora tecnología en las patillas

  • Muy cómodas gracias a las patillas flexibles de dos componentes
  • Se pueden ajustar de forma flexible gracias a la inclinación variable de las patillas
  • Fijación firme que no deja marcas de presión, incluso con periodos de uso prolongados

Diseño inteligente

  • Muy compactas con las patillas plegadas
  • Excelentes en combinación con mascarillas respiratorias

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Peso

42.3 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.800 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102242

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000081152056439f4489
Scroll to top