Gafas de seguridad

Ref.: 0899103180
Ver todas las versiones

GAFAS-PROTECCION-BETRIA-TRANSPARENTE

Descripción

GAFAS-PROTECCION-BETRIA-TRANSPARENTE
Gafas de seguridad
Betria
Gafas de seguridad ligeras con un buen ajuste
  • Patillas de PC con suaves elementos de TPR para ofrecer una comodidad máxima
  • Revestimiento resistente a los arañazos en ambos lados
  • Certificado según EN 166:2001 y AS/NZS 1337.1 2010
  • Lente de policarbonato muy resistente a impactos

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FT
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Exterior resistente a los arañazos;Interior resistente a los arañazos
Más Información

Peso

20 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899103180

Declaración de conformidad EN

Y120240301020000701876899fd6479b
Scroll to top