Gafas de seguridad Spica®

Ref.: 0899102330
Ver todas las versiones

GAFAS-PROTECCION-SPICA-TRANSPARENTES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS-PROTECCION-SPICA-TRANSPARENTES
Gafas de seguridad Spica®
Protección ocular deportiva con una mayor comodidad

Protección y comodidad

  • Amplio campo visual
  • Ajuste ideal a la cara
  • Puente nasal blando para un ajuste cómodo y antideslizante
  • Apoyo de la frente suave y ergonómico

Lentes de alta calidad con revestimiento especial

  • Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
  • Protección UV 100 % (hasta 400 nm)

Innovadora tecnología en las patillas

  • Ángulo variable de la patilla para un ajuste individual y una cobertura óptima de los ojos
  • Zona de la patilla flexible y ajustable para una adaptación perfecta de la anchura
  • Los extremos suaves de las patillas garantizan un ajuste seguro sin pellizcos

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Peso

29.9 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102330

Ficha Técnica

32410073.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000077128677a99b40b5
Scroll to top