Ajuste óptimo; visión óptima
Gran comodidad
Lentes con revestimiento de alta calidad
Marcado de la lente de seguridad |
2C-1,2 W 1 FTKN |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
400 nm |
Color de la lente de seguridad |
Transparente |
Revestimiento del panel protector |
Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente |
Peso |
23 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Estándar EN |
166170 |
Código del sistema armonizado |
90049090000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.000 g |
Normas |
EN 166, EN 170 |
Catálogo General |
0899102340 |
Ficha Técnica |
32410068.pdf |
Y120181107020000607010512d0c41af | |
Y12019040902000064605991439f4489 |