Gafas de seguridad Electra

Ref.: 0899102341
Ver todas las versiones

GAFAS PROTECCION ELECTRA GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Diseño moderno y deportivo, ajuste excepcional y de gran ligereza

- Modelo transparente SEGÚN EN166/170

- Modelo gris SEGÚN EN166/172



Características

- Protección100% UV (por encima de 400 nm)

- Capa exterior resistente a rayadas

- Capa interior permanente anti-vaho

- Puente de goma

- Inserciones de goma suave antideslizantes en las patillas y en las zonas en contacto con la frente

- Peso: 23g



Ventajas

- Ajuste perfecto con amplia visión panorámica

- Adaptables a la mayoría de formas faciales

- Gran ligereza

- Apoya sin marcar la piel



Beneficios

- Los tratamientos especiales de sus lentes permiten máxima visibilidad en extremas condiciones

- Excelente confort, para usos prolongados

- Protección ocular certificada según normas CE

Marcado de la lente de seguridad

5-2,5 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Gris
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior antivaho permanente
Más Información

Peso

23 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información

Catálogo General

0899102341

Ficha Técnica

32410068.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000091099696a99b40b5
Scroll to top