Gafas de seguridad CEPHEUS®

Ref.: 0899102251
Ver todas las versiones

GAFAS-CEPHEYS-AMARILLO

Descripción

GAFAS-CEPHEYS-AMARILLO
Gafas de seguridad CEPHEUS®
Gafas de seguridad ligeras y bien ajustadas
  • Soporte deslizante deportivo para un ajuste sin presión
  • Vista lateral sin restricciones
  • Lente de policarbonato muy resistente a impactos
  • Revestimiento resistente a los arañazos en ambos lados
  • Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)

Marcado de la lente de seguridad

2-1,2 W 1 F
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Amarillo
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior;Interior extremadamente resistente a los arañazos
Más Información

Peso

27.4 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102251

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000049655309a99b40b5
Scroll to top