Material |
ST |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Diseño |
Por pares en bolsas de polietileno |
Anchura de instalación |
25 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
550 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Autocierre a partir de 27 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad mínima de instalación |
558 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1563.000 g |
Catálogo General |
0684130225 |