Alfombrillas para no ensuciar el coche

Ref.: 0899500031

-FUSSMATT-KREP-500STK-L500-B350MM

Descripción

-FUSSMATT-KREP-500STK-L500-B350MM
Alfombrillas para no ensuciar el coche
Muy resistente al desgarro
  • Muy resistente al desgarro y fabricada con papel 100 % reciclado
  • Evita que el suelo del coche se ensucie

Número de cortes

500 Uds
Más Información

Material

PAP
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9372.860 g
Más Información

Longitud x anchura

500 x 350 mm
Más Información
Scroll to top