Fusible de repuesto

Ref.: 071558 506

FUSIBLE MULTIMETRO MTX203 10A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE MULTIMETRO MTX203 10A
Fusible de repuesto para multímetro

Corriente nominal máxima

10 A
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA/CC
Más Información

Corriente de corte

30000 A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Catálogo General

071558506

Ficha Técnica

32411228.pdf