Fusible de repuesto

Ref.: 071558 505

FUSIBLE MULTIMETRO MTX203 0,63A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE MULTIMETRO MTX203 0,63A
Fusible de repuesto para multímetro

Corriente nominal máxima

0.63 A
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

6.3 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA/CC
Más Información

Corriente de corte

10000 A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.667 g
Más Información

Catálogo General

071558505

Ficha Técnica

32411228.pdf
Scroll to top