Fusible roscado MIDI

Ref.: 0731309060
Ver todas las versiones

FUSIBLE MIDI 60 AMP

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE MIDI 60 AMP
Fusible roscado MIDI
La carcasa de plástico evita la formación de chispas al activar el fusible

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Corriente máxima

60 A
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0731309060

Ficha Técnica

32408192.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top