Fusible roscado MIDI

Ref.: 0731309050
Ver todas las versiones

CARTFSE-MIDI-50A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTFSE-MIDI-50A
Fusible roscado MIDI
La carcasa de plástico evita la formación de chispas al activar el fusible

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Corriente máxima

50 A
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Color de identificación

Rojo
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0731309050

Ficha Técnica

32408192.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top