Fusible plano ATO

Ref.: 0731000020
Ver todas las versiones

FUSIBLE ENCHUFABLE AMARILLO 20 AMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE ENCHUFABLE AMARILLO 20 AMP.
Fusible plano ATO
ISO 8820-3
ISO 8820-3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Corriente máxima

20 A
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0731000020

Ficha Técnica

32408191.pdf
Scroll to top