Fusible de repuesto

Ref.: 071553 417

FUSIBLE 250MA PARA 071553 415

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE 250MA PARA 071553 415
Fusible de repuesto
Para multímetro

Corriente nominal máxima

250 mA
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

071553417

Ficha Técnica

32411228.pdf
Scroll to top