Fusible de repuesto

Ref.: 071553 402

FUSIBLE 10A. 600V PARA 0715 53 500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE 10A. 600V PARA 0715 53 500
Fusible de repuesto
Para multímetro

Corriente nominal máxima

10 A
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

6.3 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA/CC
Más Información

Corriente de corte

50000 A
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

071553402

Ficha Técnica

32411228.pdf
Scroll to top