https://www.wurth.es/fusible-10-a-para-multimetro-digital-mm-600-trms434364FUSIBLE 10A PARA 071553 415Recambios y accesorios fusible 10 A<br><br>Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada<br><br>Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V<br><br>El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos<br><br>- Fabricado según Norma EN 61010-1<br><br>- Conmutador de selección de función<br><br>- Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo<br><br>- Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A<br><br>- Medición de resistencia de hasta 20 M?<br><br>- Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable<br><br>- Display de LCD de 2000 puntos de alto contraste y fácil lectura<br><br>- Función de retención de medición en el display mediante función HOLD<br><br>- Apagado automático después de 15 minutos<br><br>-Indicador de batería baja<br><br>- Instrumento protegido mediante fusibles<br><br>- Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos<br><br>- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3048518.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3048518.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico2024-02-16T19:31:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!