Fusible de repuesto

Ref.: 071553 401

FUSIBLE 0.63A. 600V PARA 0715 53 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE 0.63A. 600V PARA 0715 53 50
Fusible de repuesto
Para multímetro

Corriente nominal máxima

0.63 A
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

6.3 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA/CC
Más Información

Corriente de corte

18000 A
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.667 g
Más Información

Catálogo General

071553401

Ficha Técnica

32411228.pdf
Scroll to top