Pasacables de fijación automática VDE

Ref.: 0771200005
Ver todas las versiones

FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ10

Descripción

FUNDA-VDE-TERMINAL-SZ10

Material

PVC-P
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Diámetro mínimo

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 g
Más Información

Diámetro máx.

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

5-10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!