Funda trenzada

Ref.: 0771470020
Ver todas las versiones

FUNDA-TRENZADA-NEGRO-(18,0-26,0MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pared con bajo espesor
Relación de contracción 2:1 sin adhesivo
Funda trenzada apta para la protección y agrupación de cables, conductores, alambres y mangueras, tanto en automoción cómo industria eléctrica y electrónica.
• Corte en frío, sin necesidad de usar herramientas especiales, no se deshilacha.
• Malla tratada superficialmente para evitar que se crean hilos durante el corte.
• Alto efecto protector contra la abrasión y los roedores.
• Buena resistencia a los agentes químicos.

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro mínimo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.400 g
Más Información

Diámetro máx.

26 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

18-26 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0771470020

Ficha Técnica

316292320.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!