Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 077100320
Ver todas las versiones

FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(3,2-1,6MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(3,2-1,6MM)
Manguera termorretráctil de pared delgada
Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Longitud: 100 mm

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

10 %
Más Información

Alargamiento mínimo (tras reducirse en %)

-10 %
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±5 %
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

135 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.43 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Otro estándar

UL 224
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.460 g
Más Información

Diámetro (encogido)

1.6 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 135 °C
Más Información

Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %)

-10-10 %
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

077100320

Ficha Técnica

125176375.pdf
Scroll to top