Cubierta de la unidad de servicio del aire acondicionado

Ref.: W067100003
Ver todas las versiones

FUNDA SERIES 30-50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA SERIES 30-50
Cubierta de la unidad de servicio del aire acondicionado
Serie COOLIUS 30 y 50
Protege la unidad de servicio del aire acondicionado del polvo y la suciedad

Cubierta de tejido de vellón en 2 versiones

  • Manejo sencillo
  • Ligera
  • Lavable

Material

Vellón
Más Información

Soplador para unidad de mantenimiento de aire acondicionado

COOLIUS A30;COOLIUS A50;COOLIUS Y50;COOLIUS Y50A
Más Información

Longitud

75 cm
Más Información

Diseño

Con el logotipo de COOLIUS
Más Información

Anchura

75 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

125 cm
Más Información

Catálogo General

W067100003

Ficha Técnica

32411121.pdf
Scroll to top