Vaina para cuchillo

Ref.: 071593 737
Ver todas las versiones

FUNDA PEQ. CINT. NAVAJA 210X65X35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PEQ. CINT. NAVAJA 210X65X35MM
Vaina para cuchillo
Práctica funda para cinturón para transportar los cuchillos de forma segura

Resistente

  • Fabricada en cuero de vacuno resistente
  • Costuras reforzadas con remaches

Seguro

Forma puntiaguda para sujetar los cuchillos de forma segura.

Material

Cuero de vacuno
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

42029298900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

210 x 65 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

071593737

Ficha Técnica

32408753.pdf

Ficha Técnica

32408759.pdf
Scroll to top