Vaina para cuchillo

Ref.: 071593 736
Ver todas las versiones

FUNDA GRAN CINT. NAVAJA 200X100X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA GRAN CINT. NAVAJA 200X100X40MM
Vaina para cuchillo
Práctica funda para cinturón para transportar los cuchillos de forma segura

Resistente

  • Fabricada en cuero de vacuno resistente
  • Costuras reforzadas con remaches

Seguro

Forma puntiaguda para sujetar los cuchillos de forma segura.

Material

Cuero de vacuno
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

42029298900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 100 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

071593736

Ficha Técnica

32408753.pdf

Ficha Técnica

32408759.pdf
Scroll to top