Banda identificativa para etiquetas

Ref.: 0957570170
Ver todas las versiones

FUNDA-ETIQUETA-PALET-140/90X65MM

Descripción

FUNDA-ETIQUETA-PALET-140/90X65MM
Banda identificativa para etiquetas
Para base de palés
Banda que se fija a la parte externa de la base de los palés. Montaje simple con cinta de fijación.
  • Ideal para etiquetar palés con gran versatilidad
  • Posibilidad de etiquetado en 4 caras
  • Lámina trasera azul y lámina delantera transparente de película rígida duradera
  • Película de calidad documental apta para dispositivos lectores
  • Con orificio para pulgar que permite introducir de forma rápida etiquetas insertables

Material

PP
Más Información

Diseño

Elemento de unión de hook-and-loop
Más Información

Profundidad interna

65 mm
Más Información

Anchura

596 mm
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Ancho interior

140/90 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.480 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

596 x 75 x 2 mm
Más Información
Scroll to top