Material |
PP |
Diseño |
Magnético |
Profundidad interna |
38 mm |
Anchura |
113 mm |
Color |
Azul oscuro |
Ancho interior |
100 mm |
Grosor |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
17.340 g |
Altura |
53 mm |
Anchura x altura x grosor |
113 x 53 x 2 mm |
Catálogo General |
0957570100 |