Vaina para cuchillo

Ref.: 0715930216
Ver todas las versiones

FUNDA CUCHILLO 100 X 200 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA CUCHILLO 100 X 200 MM
Vaina para cuchillo
Vaina para cuchillo reforzada universal
  • De poliéster de alta calidad (1680 denier) y acabado de cuero aterciopelado en los puntos de contacto.
  • Cinta elástica en el exterior para bolígrafos y destornilladores pequeños

Para trabajos de construcción, instalación, reparación, industria, logística, etc.


Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

1 kg
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Para correa con anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 45 x 200 mm
Más Información

Catálogo General

0715930216

Ficha Técnica

32410849.pdf
Scroll to top