Gafas de visión completa FS 2020-01

Ref.: 0899102420
Ver todas las versiones

FULLVISION_GOGLE-FS2020-01

Descripción

FULLVISION_GOGLE-FS2020-01
Gafas de visión completa FS 2020-01
La protección perfecta combinada con un diseño innovador
  • Uso cómodo gracias a su tecnología de dos componentes
  • Ajuste perfecto aun en cabezas con formas estrechas y anchas
  • Garantiza la visión periférica gracias a su lente panorámica
  • Puede llevarse sobre gafas graduadas y con protección respiratoria
  • El sistema de ventilación indirecta garantiza la protección contra gotas y salpicaduras en el interior
  • Resistencia excepcional a los arañados en la parte exterior y totalmente libre de empañamientos en la interior gracias al revestimiento de la lente, de excepcional calidad
  • Correa para la cabeza ajustable individualmente

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 BT 9 KN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

51 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.800 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102420

Declaración de conformidad EN

Y120210819020000657698310ee94ea6
Scroll to top