FUELLE-TRANSMISION-UNIV.-D82MM

Ref.: 0820667031

FUELLE-TRANSMISION-UNIV.-D82MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUELLE-TRANSMISION-UNIV.-D82MM

Material

NPREN
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Diámetro exterior

82 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

0820667031

Ficha Técnica

32406666.pdf
Scroll to top