FSTNGTPE-DB-GPH-110GF-3M-GR-25MMX33M Cinta adhesiva de alto rendimiento 3M™ VHB™ GPH-110GF Cinta adhesiva flexible de doble cara con resistencia a altas temperaturas para la unión en materiales con una adherencia media y alta.
Excelente resistencia a corto plazo a una temperatura de hasta 230 °C
Fuerza adhesiva muy alta y permanente después de enfriarse hasta alcanzar la temperatura ambiente
Unión sin tensión de diferentes materiales, compensa las diferencias provocadas por la expansión térmica
Adhesión alta e inmediata, lo cual facilita el proceso de producción, ya que los componentes se pueden procesar justo después del montaje
El producto ofrece el máximo rendimiento una vez que pasa 72 horas a temperatura ambiente
Alta capacidad de adaptación (excelente capacidad para aliviar la tensión; nivela superficies ligeramente ásperas)
Muy buena resistencia a la intemperie, la radiación UV y los disolventes
Amortiguación de vibraciones
Excelente capacidad de sellado
Permite el uso de materiales más delgados, ligeros e irregulares
Adecuada para uso en interiores y exteriores
La cinta adhesiva de alto rendimiento se ha fabricado con un adhesivo de acrilato universal y se ha desarrollado para su aplicación con altas temperaturas de funcionamiento, como antes del procesamiento en una línea de lacado. El producto es especialmente adaptable, lo que permite una adhesión sin tensión, y es adecuado para pegar un gran número de materiales con una adherencia media o alta, como metales, vidrio y plásticos (PA, cristal acrílico/PMMA, ABS).
Entre las aplicaciones típicas se incluyen:
Industria metalúrgica, por ejemplo, adhesión de perfiles en U, perfiles de refuerzo y placas de recubrimiento
Vehículos especiales, por ejemplo, adhesión de piezas adicionales de la carrocería o paneles de techo en subestructuras
Dispositivos eléctricos, por ejemplo, pegado de paneles y componentes de máquinas
Señales y gráficos, por ejemplo, pegado de letreros a subestructuras
A altas temperaturas y a corto plazo, la cinta adhesiva o el adhesivo no se deben someter a ninguna carga, ya que se ablandan debido al calor.
Su uso en construcción está sujeto al reglamento europeo relativo a los productos de construcción y a los requisitos generales en materia de construcción. Le recomendamos que utilice siempre una protección mecánica para uniones adhesivas por encima de la cabeza, 1,80 m.
https://www.wurth.es/fstngtpe-db-gph-110gf-3m-gr-25mmx33m-7461937FSTNGTPE-DB-GPH-110GF-3M-GR-25MMX33MFSTNGTPE-DB-GPH-110GF-3M-GR-25MMX33M<br>Cinta adhesiva de alto rendimiento 3M™ VHB™ GPH-110GF<br>Cinta adhesiva flexible de doble cara con resistencia a altas temperaturas para la unión en materiales con una adherencia media y alta.<br><ul><li>Excelente resistencia a corto plazo a una temperatura de hasta 230 °C</li><li>Fuerza adhesiva muy alta y permanente después de enfriarse hasta alcanzar la temperatura ambiente</li><li>Unión sin tensión de diferentes materiales, compensa las diferencias provocadas por la expansión térmica</li><li>Adhesión alta e inmediata, lo cual facilita el proceso de producción, ya que los componentes se pueden procesar justo después del montaje</li><li>El producto ofrece el máximo rendimiento una vez que pasa 72 horas a temperatura ambiente</li><li>Alta capacidad de adaptación (excelente capacidad para aliviar la tensión; nivela superficies ligeramente ásperas)</li><li>Muy buena resistencia a la intemperie, la radiación UV y los disolventes</li><li>Amortiguación de vibraciones</li><li>Excelente capacidad de sellado</li><li>Permite el uso de materiales más delgados, ligeros e irregulares</li><li>Adecuada para uso en interiores y exteriores</li></ul><br><P>La cinta adhesiva de alto rendimiento se ha fabricado con un adhesivo de acrilato universal y se ha desarrollado para su aplicación con altas temperaturas de funcionamiento, como antes del procesamiento en una línea de lacado. El producto es especialmente adaptable, lo que permite una adhesión sin tensión, y es adecuado para pegar un gran número de materiales con una adherencia media o alta, como metales, vidrio y plásticos (PA, cristal acrílico/PMMA, ABS).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Entre las aplicaciones típicas se incluyen:</p><br/><ul><li>Industria metalúrgica, por ejemplo, adhesión de perfiles en U, perfiles de refuerzo y placas de recubrimiento</li><br/><li>Vehículos especiales, por ejemplo, adhesión de piezas adicionales de la carrocería o paneles de techo en subestructuras</li><br/><li>Dispositivos eléctricos, por ejemplo, pegado de paneles y componentes de máquinas</li><br/><li>Señales y gráficos, por ejemplo, pegado de letreros a subestructuras</li></ul><br><P>A altas temperaturas y a corto plazo, la cinta adhesiva o el adhesivo no se deben someter a ninguna carga, ya que se ablandan debido al calor.</P><br/><P></P><br/><P>Su uso en construcción está sujeto al reglamento europeo relativo a los productos de construcción y a los requisitos generales en materia de construcción. Le recomendamos que utilice siempre una protección mecánica para uniones adhesivas por encima de la cabeza, 1,80 m.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14149121.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14149121.jpg4250164591974614112024-02-16T19:42:40+0000