Para uso en interiores y exteriores. Para aplicaciones de corto a medio alcance.
Frontal de cabeza LED a batería SPACELIGHT, cable de carga de 500 con conexión USB-C/USB-A
No usar con cascos de construcción.
Temperatura de funcionamiento mínima |
0 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Material |
RBR-PLA |
Período luminoso máximo |
7.5 h |
Período luminoso mínimo |
2.5 h |
Temperatura de carga máxima |
30 °C |
Flujo luminoso máximo |
350 lm |
Nivel de potencia |
10 W |
Enfoque ajustable |
No |
Peso de la base de apoyo |
2 g |
Longitud del cable de alimentación |
500 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 20 |
Temperatura mínima de carga |
5 °C |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Designación de la batería |
Ión-litio |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
2 Uds |
Tiempo de carga |
3 h |
Peso de la batería recargable/batería |
19.5 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
1200 mAh |
Temperatura de color |
6000 K |
Tipo de conexión |
USB de tipo A;USB tipo C |
Tensión nominal |
3.7 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
84.000 g |
Flujo luminoso mínimo |
40 lm |
Peso de la lámpara |
71.5 g |
Temperatura de carga mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
0 hasta 40 °C |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
40 / 350 lm |
Período luminoso mínimo/máximo |
2,5-7,5 h |
Manual instrucciones |
642295951.pdf |
Catálogo General |
0827809997 |
Ficha Técnica |
642295672.pdf |
Y1202402080200004155709510f1448a |