Frontal de cabeza LED a batería I-MATCH 3

Ref.: 0827809130
Ver todas las versiones

FRONTAL-LED-CORDL-(I-MATCH3)

Descripción

FRONTAL-LED-CORDL-(I-MATCH3)
Frontal de cabeza LED a batería I-MATCH 3
Lámpara de luz natural; la temperatura de color se puede cambiar desde 2500 Kelvin para superficies claras hasta 6500 Kelvin para superficies oscuras (5 temperaturas de color diferentes)

Función de detección

La lámpara se puede encender o apagar moviendo una mano delante del sensor

Atenuación continua desde el 10 % (25 lúmenes) hasta el 100 % (250 lúmenes)

Ángulo de haz ancho (120° horizontalmente, 60° verticalmente)

Todo el campo de visión del usuario se ilumina uniformemente

Tecnología LED COB

Tecnología de batería de iones de litio


Luz altamente especializada para el detallado de vehículos y la igualación de colores


Para inspeccionar la superficie de la pintura tras el pulido. Las marcas de lijado, los hologramas de pulido, los arañazos y las abolladuras se hacen fácilmente visibles.


Lámpara, cable de CC USB A/mini

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

504
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso máximo

15 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1.5 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

96
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Temperatura de color 2

6500 K
Más Información

Flujo luminoso máximo

250 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

12.5 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Tiempo de carga

3 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

25 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1600 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Temperatura de color

2500 K
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo A;mini DC
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.8 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.000 g
Más Información

Flujo luminoso mínimo

25 lm
Más Información

Peso de la lámpara

123 g
Más Información

Temperatura de color seleccionable

2500/6500 K
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

25 / 250 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1,5-15 h
Más Información
Scroll to top