Cabezal de lámpara giratorio en 40°
Encendido y apagado de la luz sin manos
Función de detección
Dos niveles de iluminación
Para interiores y exteriores
Caja de color con manual de usuario
Tipo de batería recargable/batería |
Polímero de litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Material |
PLA/MET |
Período luminoso máximo |
2 h |
Período luminoso mínimo |
4 h |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Clase de protección IP |
IP 65 |
Tipo de lámpara |
LED |
Color de la luz |
Blanco |
Flujo luminoso máximo |
200 lm |
Nivel de potencia |
2 W |
Longitud del cable de alimentación |
1 m |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Designación de la batería |
Li-Poly |
Número de LED |
1 Uds |
Vida útil de la iluminación |
5000 h |
Tiempo de carga |
2.5 h |
Peso de la batería recargable/batería |
10 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
600 mAh |
Temperatura de color |
6500 K |
Tipo de conexión |
Micro-USB;USB |
Tensión nominal |
5 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Flujo luminoso mínimo |
100 lm |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
100 / 200 lm |
Período luminoso mínimo/máximo |
4-2 h |
Catálogo General |
0827809634 |
Y12023092602000015578520a71c498c |