Frontal de cabeza LED a batería de alta potencia WH2FR

Ref.: 0827809912
Ver todas las versiones

FRONTAL WH2FR LED 400LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL WH2FR LED 400LM
Frontal de cabeza LED a batería de alta potencia WH2FR
4 niveles de iluminación: potencia máxima (600 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (400 lúmenes), potencia media (150 lúmenes) y potencia mínima (80 lúmenes)
  • Cartucho de batería en la parte delantera: no hay cables que pasen por el lado de la cinta de la cabeza
  • Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad: muy baja susceptibilidad a fallos
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (desenfocado) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Cabezal giratorio de la lámpara
  • El forro de goma en la cinta de la cabeza garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
  • Interruptor delantero
  • Indicador del estado de carga/nivel de batería (4 LED verdes)

Para uso a corta, media y larga distancia. Compatible con cascos de construcción.


Contenido: Linterna, kit de montaje en casco (4 soportes), fuente de alimentación de 100–240 V/CA, cable de carga magnético de 120 cm con conector USB-A, batería de iones de litio

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso máximo

9 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

600 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1200 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Tiempo de carga

3 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

43.5 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1550 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnética;USB de tipo A
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Alcance de iluminación mín.

75 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

220 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

80 lm
Más Información

Peso de la lámpara

135 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

75 / 220 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 600 lm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-9 h
Más Información

Manual instrucciones

119863362.pdf

119863363.pdf

Declaración de conformidad CE

188647240.pdf

Catálogo General

0827809912

Ficha Técnica

118233185.pdf
Scroll to top