Frontal de cabeza LED de alta potencia WH2F

Ref.: 0827809902
Ver todas las versiones

FRONTAL WH2F LED 2XAA 200LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL WH2F LED 2XAA 200LM
Frontal de cabeza LED de alta potencia WH2F
3 niveles de iluminación: potencia máxima (300 lúmenes durante 10 segundos), potencia media (200 lúmenes) y potencia mínima (80 lúmenes)
  • Cartucho de batería en la parte delantera: no hay cables que pasen por el lado de la cinta de la cabeza
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (desenfocado) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
  • Cabezal giratorio de la lámpara
  • El forro de goma en la cinta de la cabeza garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
  • Interruptor delantero
  • Modo de iluminación rojo (adaptación a la oscuridad: ayuda a que los ojos se adapten mejor a la visión nocturna)

Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.


Contenido: Luz, kit de montaje en casco (4 soportes)


Pilas no incluidas en el contenido

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

300 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

30000 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín.

75 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

150 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

80 lm
Más Información

Peso de la lámpara

91 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

75 / 150 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 300 lm
Más Información

Manual instrucciones

119863362.pdf

119863363.pdf

Catálogo General

0827809902

Ficha Técnica

118233184.pdf
Scroll to top