Lámpara frontal de cabeza LED SLA

Ref.: 0827809998
Ver todas las versiones

FRONTAL-CABEZA-1- LED-1XAA-200LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL-CABEZA-1- LED-1XAA-200LM
Lámpara frontal de cabeza LED SLA
También se puede utilizar como linterna (se puede retirar de la diadema)
  • Regulable y enfocable
  • 2 programas de luz: baja potencia y alta potencia
  • Pinza de sujeción integrada: se puede fijar a la ropa y al cinturón
  • Cabezal giratorio de la lámpara

Para uso en corto alcance. Incompatible con cascos de construcción.

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

200 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

851310000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín.

40 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

130 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

20 lm
Más Información

Peso de la lámpara

70 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

40 / 130 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 200 lm
Más Información

Catálogo General

0827809998

Ficha Técnica

117349491.pdf
Scroll to top