Frente de cajón interior

Ref.: F136120538
Ver todas las versiones

FRONT.CAJ.INT.VIONARO H89X1200 GRAF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL CAJÓN INTEIOR VIONARO H89X1200 GRAFITO

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H89
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud

1160 mm
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130.000 g
Más Información

Catálogo General

F136120538

Ficha Técnica

32407234.pdf

Ficha Técnica

32407235.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407241.pdf

Ficha Técnica

32407242.pdf

Ficha Técnica

32407243.pdf