Surtido de tapones protectores para muebles

Ref.: 5964683001

FRNSLID-SYSKO-D20/25MM-400PCS

Descripción

FRNSLID-SYSKO-D20/25MM-400PCS
Surtido de tapones protectores para muebles
400 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
Con diámetros ∅ de 20 mm y 25 mm, así como tapones ULTRASOFT, NATURAL y HYPER
  • Accesorio deslizante ULTRASOFT

Accesorio deslizante para suelos especialmente delicados, como el parqué.

  • Accesorio deslizante NATURAL

Accesorio deslizante para todas las superficies duras y lisas.

  • Accesorio deslizante HYPER

Accesorio deslizante para superficies de suelo suaves y no tratadas.

Número de piezas en el surtido/juego

400 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

575.000 g
Más Información
Scroll to top